Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 04957-012 Litteä kromi Painike, Snap-action, Kromi | AX3LCT

REES 04957-012 Litteä kromi Painike, napsautus, kromi

Varastossa
Tuote: AX3LCT Malli: 04957-012

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNappi
Yhteyden määritys# 64 2 NO + 2 NC
YhteystyyppiSnap-toiminta
Kannen väriKeltainen kuiva jauhemaali
Käyttövoima1.9 lb
Operaation tyyppiHetkellinen
Vaihda väriäkromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04957-012 litteää kromia painonappia käytetään teollisuussovelluksissa hätätilanteissa, kuten raskaan puristimen pysäyttämisessä tai työstökoneiden pysäyttämisessä, mikä pitää työntekijät turvassa.

Ominaisuudet:

  • Rees 04957-012 litteä kromipainike on käsikäyttöinen ohjauspiirilaite, joka on mitoitettu raskaaseen käyttöön tavallisesti käytettäväksi sähkömagneettisten laitteiden kanssa.
  • Sen mukana tulee keltainen kansi, joka on maalattu kuivajauhemaalilla ja on valmistettu painevaletusta sinkistä.
  • Tässä 04957-012 litteässä kromipainikkeessa on kullatut koskettimet, jotka poistavat korkean vastuksen aiheuttaman tummumisen.
  • Se tarjoaa pienen 2 lb:n käyttövoiman ja on ergonomisesti suunniteltu erinomaiseen käyttöön ja hallintaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NEMA 12
  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä erottaa pysähdyksen hätäpysähdyksestä?

V. Kuten aiemmin todettiin, säännöllinen pysähdys on vakiokäytäntö. Se mahdollistaa koneen käytön (kuten käynnistyksen). Hätäpysäytys on puolustava ja suojaa omaisuus- ja henkilövahingoilta.

K. Kuinka hätäpysäytyspainike toimii?

A. Hätäpysäytyspainikkeet on kytketty sarjaan koneen ohjauspiirin kanssa. Sienenmuotoisen hätäpysäytyspainikkeen painaminen katkaisee konelaitteiston piirin ja katkaisee virtalähteen, joka ylläpitää piirin tehoa.

K. Tarvitsevatko kaikki laitteet hätäpysäytyspainikkeen?

V. Jokainen kone on varustettava keinolla poistaa välittömästi kaikki vaarallinen energia hätätilanteessa OSHA-, ANSI- ja sovellettavien ISO-sääntöjen mukaisesti. Tämä saavutetaan useimmissa teollisuuskoneissa painamalla hätäpysäytyspainiketta (E-Stop).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen väriKäyttövoimaHinta
REES 03727-012 Mäntä Painike, kromi, litteä | AX3KYA 03727-012Musta3.3 lb€406.52
REES 04917-012 Mäntä Painike, kromi, litteä | AX3KZA 04917-012Musta3.7 lb€646.30
REES 04917-312 Mäntä Painike, kromi, litteä | AX3KZE 04917-312Musta3.7 lb€646.30
REES 04957-001 Litteä kromi Painike, Snap-action, Musta | AX3LCQ 04957-001Keltainen1.9 lb€598.12
REES 04957-003 Litteä kromi Painike, Snap-action, Vihreä | AX3LCR 04957-003Keltainen kuiva jauhemaali1.9 lb€598.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04957-012 Litteä kromi Painike, napsautus, kromi
€598.12 / yksikkö