REELCRAFT TH88050 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 psi | AD8WFM 4NB33

REELCRAFT TH88050 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 psi

Varastossa
Tuote: AD8WFM Malli: TH88050 OMP1Ristiviite: 4NB33

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,405.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliSAE 100 R7 AT
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(M) NPT
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine2,000 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus25.375 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys13 "
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta
REELCRAFT TH86050 OMP1 -letkukela 3/8 tuuman 50 jalan pituus 2000 Psi | AD8WFL 4NB32 TH86050 OMP13/8 "(M) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT€2,299.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TH88050 OMP1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 2000 psi
€2,405.87 / yksikkö