REELCRAFT TH7445 OMP1 -letkukela 1/4 tuumaa 45 jalkaa, pituus 2000 Psi | AD8WFK 4NB31

REELCRAFT TH7445 OMP1 letkukela 1/4 tuumaa 45 jalkaa pituus 2000 psi

Varastossa
Tuote: AD8WFK Malli: TH7445 OMP1Ristiviite: 4NB31

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,207.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Tullimäärä36 "x 72"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus45ft.
Letkun materiaaliSAE 100 R7 AT
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine2,000 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus20.25 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys7"
Kelan sisääntulo1/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.18
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLaakeritTullimääräAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloHinta
REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 Letkukela 3/8 tuuman 25 jalan pituus | AA4MBJ 12U319 4625 OLPSMR 1150-astetta FRasvatonTeollinenSeinä, sarake14 "13.875 "5 11 / 16 "3/8 "(F) NPT€375.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT TH7445 OMP1 letkukela 1/4 tuumaa 45 jalkaa pituus 2000 psi
€1,207.02 / yksikkö