REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 Letkukela 3/8 tuuman 25 jalan pituus | AA4MBJ 12U319

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 letkukela teollinen 3/8 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4MBJ Malli: 4625 OLPSMR 1Ristiviite: 12U319

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritRasvaton
Drive TypeKevään paluu
TullimääräTeollinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/4 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letkun materiaaliPVC
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4 "(M) NPT
KoteloTeräs
SalpaHiljainen salpa
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusSeinä, sarake
Kokonaiskorkeus14 "
Kokonaispituus13.875 "
kokonaisleveys5 11 / 16 "
Kelan sisääntulo3/8 "(F) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.87
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaLaakeritTullimääräAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKelan sisääntuloHinta
REELCRAFT TH7445 OMP1 -letkukela 1/4 tuumaa 45 jalkaa, pituus 2000 Psi | AD8WFK 4NB31 TH7445 OMP1210-astetta FPysyvästi voideltu36 "x 72"Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto20.25 "19 "7"1/4 "(F) NPT€1,207.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 letkukela teollinen 3/8 tuumaa 25 jalkaa
€375.87 / yksikkö