REELCRAFT S601031-6 kaksoishitsaus, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 6 jalkaa | BT7WYT

REELCRAFT S601031-6 kaksoishitsaus, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: BT7WYT Malli: S601031-6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausletku
Päätyasennus 19 / 16-18 suht. / Vas. (F)
Päätyasennus 29 / 16-18 suht. / Vas. (F)
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus6ft.
Letkun materiaaliKumi
LetkutyyppiKaksoishitsaus
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine200 psi
Paino1.9 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin kaksoishitsaus, T-luokan letku Mapp-, propaani-, luonnon- ja polttokaasulle. Varmista, että vaadittu työpaine ei ylitä taulukossa ilmoitettua arvoa.,

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601031-6 kaksoishitsaus, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 200 psi, letkun pituus 6 jalkaa
€156.23 / yksikkö