REELCRAFT S600451-50 Polttoaineletku, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6KCG Malli: S600451-50
€665.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineletku
Päätyasennus 11 "NPT (M)
Päätyasennus 21 "NPT (M)
Letkutunnus1"
Letkun pituus 50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkutyyppi polttoaine
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine50 psi
Paino42 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin matalapaineinen, neljän kierteen polyesterilangasta punottu letku ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu staattinen maajohto polttoainesovelluksiin. Varmista, että vaadittu työpaine ei ylitä taulukossa ilmoitettua arvoa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusPainoHinta
REELCRAFT S600451-2 Polttoaineletku, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 2 jalkaa | BT6KCB S600451-21 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.1.7 lbs.€114.93
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600160-4 Polttoaineletku, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6KCC S600160-43/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 35ft.24.5 lbs.€380.86
Tarjouspyyntö
REELCRAFT S600451-35 Polttoaineletku, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6KCK S600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35ft.30 lbs.€601.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600451-50 Polttoaineletku, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€665.51 / yksikkö