REELCRAFT L 4035 163 1 Heavy Duty -kaapelikela Sjtow 1 jalkaa AC35XUV 3XJA2

REELCRAFT L 4035 163 1 1 Heavy Duty johtokela Sjtow 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3XUV Malli: L 4035 163 1Ristiviite: 2XJA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan johdon kela kevyt
Väripunainen
Johdon väriMusta
Johdon pituus35ft.
JohtotyyppiSJTOW
Syvyys12.625 "
Mittari / kapellimestari16/3
LuokkaHeavy Duty
Korkeus13.25 "
lampun tyyppihehkuva
Lampun watti75
Maks. Vahvistimet13
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Kelan väripunainen
Kelan Dia.12.625 "
Kelan materiaaliTeräs
Kelan leveys3"
VaihtolamputVakiolamppu
Liukurenkaan luokitus600V / 20A
TyyppiTeollinen, automaattinen sisäänveto
Jännite125
Watts1495
Leveys9.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.47
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-liitin (5-15R)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetJohdon pituusSyvyysNEC-johdonimitysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräTemp. alueHinta
REELCRAFT L 4545 123SB 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFA 4T12 L 4545 123SB 31545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 astetta 150 astetta F€971.13
REELCRAFT L 4545 123SB 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjeow Red | AA3LFB 4T12 L 4545 123SB 71545ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 astetta 150 astetta F€986.63
REELCRAFT L 4050 163 9 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjeoow Red | AA3REV 4A13 L 4050 163 91350ft.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 astetta 150 astetta F€862.04
REELCRAFT L 4050 163 3 Johdinkela 1 jalkaa 50/16 Sjtow Red | AC3XRT 3XHZ2 L 4050 163 31350ft.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 astetta 125 astetta F€838.02
REELCRAFT L 4545 123A 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XRU 3XHZ2 L 4545 123A 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 astetta 125 astetta F€963.05
REELCRAFT L 4545 123B 3 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUT 3XJA2 L 4545 123B 32045ft.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 astetta 125 astetta F€1,144.28
REELCRAFT L 4545 123A 7 Johdinkela 1 jalkaa 45/12 Sjtow Red | AC3XUU 3XJA2 L 4545 123A 72045ft.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 astetta 125 astetta F€1,268.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 4035 163 1 1 Heavy Duty johtokela Sjtow 35 jalkaa
€561.63 / yksikkö