REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 Letkukela General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 letkukela General Industrial 600 Psi

Varastossa
Tuote: AD8ETB Malli: FF9600 OLPBW 1Ristiviite: 4JNA6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,077.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1.5 "
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1.5 "
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1-1 / 2 "(F) NPT
KoteloTeräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine600 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus26.25 "
Kokonaispituus26.25 "
kokonaisleveys21.5 "
Kelan sisääntulo1-1 / 2 "(M) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta
REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 Letkukela General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5 FF9500 OLPBW 11.25 "1.25 "1-1 / 4 "(M) NPT€1,916.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 letkukela General Industrial 600 Psi
€2,077.69 / yksikkö