REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 Letkukela General Industrial 600 Psi | AD8ETA 4JNA5

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 letkukela General Industrial 600 Psi

Varastossa
Tuote: AD8ETA Malli: FF9500 OLPBW 1Ristiviite: 4JNA5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,916.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1.25 "
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1.25 "
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1-1 / 4 "(F) NPT
KoteloTeräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine600 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus26.25 "
Kokonaispituus26.25 "
kokonaisleveys21.5 "
Kelan sisääntulo1-1 / 4 "(M) NPT
Tiivistetyyppihyvä
Kääntyvä materiaalialumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Kelan sisääntuloHinta
REELCRAFT FF9600 OLPBW 1 Letkukela General Industrial 600 Psi | AD8ETB 4JNA6 FF9600 OLPBW 11.5 "1.5 "1-1 / 2 "(M) NPT€2,077.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FF9500 OLPBW 1 letkukela General Industrial 600 Psi
€1,916.15 / yksikkö