REELCRAFT D84050 OMP Letkukela, Premium Duty, 1 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CJ6RYV

REELCRAFT D84050 OMP-letkukela, Premium Duty, 1 tuumaa x 50 jalkaa

Tuote: CJ6RYV Malli: D84050 OMP
€2,281.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin 80000-sarjan jousivedettävät letkukelat sisältävät uusimmat suunnittelu- ja valmistustekniikat pitkän käyttöiän ja häiriöttömän suorituskyvyn takaamiseksi. Kelojen täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus muodostavat vankan, korroosionkestävän tuotteen, joka sopii monenlaisiin sovelluksiin. D80000-sarjan letkukelat toimitetaan myös Reelcraftin kuulalaakeroidulla kääntölaitteella., , ,Vahvistettu teräs – Teräksinen ohjausvarsi ja kaksoisjalusta on stanssattu ripoilla ja kulmilla sekä robottihitsaus varmistaakseen maksimaalisen lujuuden ja keveimmän mahdollisen painon. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja helpottavat kokoamista., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntyvä rakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueineen varmistaakseen maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT B3425 OLP Letkukela, Erittäin kompakti, Premium Duty, 1/4 tuumaa x 25 jalkaa koko | CJ6RYN B3425 OLP€331.42
Tarjouspyyntö
REELCRAFT B3610 OLP Letkukela, Ultrakompakti, Premium Duty, 3/8 tuumaa x 10 jalkaa Koko | CJ6RYP B3610 OLP€292.66
Tarjouspyyntö
REELCRAFT B3620 OLP Letkukela, Ultra-kompakti, Premium Duty, 3/8 tuumaa x 20 jalkaa Koko | CJ6RYQ B3620 OLP€331.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT D84050 OMP-letkukela, Premium Duty, 1 tuumaa x 50 jalkaa
€2,281.17 / yksikkö