REELCRAFT D84000 OLS letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6ZER Malli: D84000 OLS
€3,558.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.375 "
Tuloaukko1 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino92 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat sopivat ihanteellisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, esihuuhteluun, pesuun, kemikaalien siirtoon ja teollisuusliuottimien käsittelyyn. Soveltuu myös rannikko-, offshore- ja laivoille merisovelluksissa, joissa suolaveden ankara ympäristö vaatii ruostumattomien letkukelojen käyttöä. Kääntyvä sisältää Viton O-renkaat. Huomautus: Vakiosalvan osat on valmistettu alumiinista. Sarjojen 80000 ja D80000 ruostumattomissa keloissa on alumiininen nestereitti. Ruostumattomat salpaosat ja nestereitti ovat saatavilla vakiovarusteena sijoittamalla -S osanumeron loppuun. Esimerkki: OLS-S, , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on stanssattu rivoilla ja kulmilla ja robottihitsattu maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän mahdollisen painon varmistamiseksi. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja helpottavat kokoamista., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueineen varmistaakseen maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliTullimääräSuorittaa loppuunLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaHinta
REELCRAFT 81100 OLP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,207.80
REELCRAFT 82075 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 75 jalkaa | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,101.56
REELCRAFT D84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,394.12
REELCRAFT 82075 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,369.54
REELCRAFT 83050 OMP1 Letkukela Teollinen 1 Psi 250f | AD210VYA 8NA4 83050 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,434.50
REELCRAFT 81075 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Letkun kelaSAE 100 R2 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 100 jalkaa pituus 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Letkun kela-Raskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu-Teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva€1,280.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT D84000 OLS letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€3,558.74 / yksikkö