REELCRAFT D83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 75 jalkaa | AL9VME

REELCRAFT D83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 75 jalkaa

Tuote: AL9VME Malli: D83075 OLP
€1,408.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.075 "
Tuloaukko3/4 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/4 "NPT (F)
Paine250 PSI
Paino102 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin 80000- ja D80000-sarjan letkukelat sisältävät uusimmat suunnittelu- ja valmistustekniikat pitkän käyttöiän ja häiriöttömän suorituskyvyn takaamiseksi. Täysteräsrakenne ja paistettu jauhemaalaus yhdessä muodostavat vankan, korroosionkestävän tuotteen, joka soveltuu monenlaisiin sovelluksiin. D80000-sarjan kelat toimitetaan myös Reelcraftin kuulalaakeroidulla kääntölaitteella., , ,Vahvistettu teräs – Teräksinen ohjausvarsi ja kaksoisjalkapohja on meistetty rivoilla ja kulmilla ja robottihitsattu maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän painon varmistamiseksi. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja asennuksen helppoutta., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueisiin maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliTullimääräSuorittaa loppuunLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaHinta
REELCRAFT 81100 OLP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,207.80
REELCRAFT 82075 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 75 jalkaa | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,101.56
REELCRAFT D84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,394.12
REELCRAFT 82075 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,369.54
REELCRAFT 83050 OMP1 Letkukela Teollinen 1 Psi 250f | AD210VYA 8NA4 83050 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,434.50
REELCRAFT 81075 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Letkun kelaSAE 100 R2 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 100 jalkaa pituus 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Letkun kela-Raskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu-Teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva€1,280.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT D83075 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 75 jalkaa
€1,408.53 / yksikkö