REELCRAFT A5806 OLP Letkukela, Sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 Psi, Letkun pituus 50 jalkaa | BT7JKY

REELCRAFT A5806 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7JKY Malli: A5806 OLP
€617.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino35 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Series 5005 rullat ovat kestäviä ja kompakteja monenlaisiin sovelluksiin, joissa on kriittisiä tilantarvetta., , ,Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus, ,Taivutettu putken kääntörakenne tarjoaa sujuvan letkun siirtymisen kelaan, ,Kääntyvä rullan sisällä suojaa iskuilta ja ympäristöltä, ,Luotettava nopeussalpa mahdollistaa kelan positiivisen lukituksen kahteen asentoon kierrosta kohden, ,Kaikki teräsosat on pulverimaalattu maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi, , Robottihitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadun, ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 -letkukela 3/8 tuuman 50 jalan pituus | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€737.45
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€666.86
REELCRAFT 5650 OLP1 Letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Letkun kelaPVCPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi€662.05
REELCRAFT 5605 OLP1 -letkukela 3/8 tuuman 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Letkun kela-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€613.02
REELCRAFT 5650 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AL8GWG 5650 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
Tarjouspyyntö
REELCRAFT A5850 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WUZ A5850 OLPLetkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
REELCRAFT 5605 OLP Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 Psi, Letkun pituus 50 jalkaa | AY9WYD 5605 OLPLetkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€477.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT A5806 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€617.40 / yksikkö