REELCRAFT 82100 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AM2JJH

REELCRAFT 82100 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa

Tuote: AM2JJH Malli: 82100 OLP
€1,111.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino95 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft Series 80000 -jousivedettävä, kaksoisjalkainen letkukela sisältää viimeisimmän suunnittelun ja valmistustekniikan äärimmäisen suorituskyvyn. Series 80000 on yksi suurimmista, kovimmista keloistamme, joten se soveltuu monenlaisiin sovelluksiin., , ,Tukeva, kaksoisjalustainen pohjakiinnitys mille tahansa kantavalle pinnalle. Se on rakennettu maksimaaliseen kestävyyteen ja tarjoaa suorituskykyä ja pitkäikäisyyttä vaikeimmissa olosuhteissa., ,Yksiosainen sisäkkäinen valualumiini nestepolku säästää tilaa ja eliminoi vuodot., ,Monipuolinen kelan sisääntulo voidaan liittää nestelähteeseen oikealla tai vasemmalla puolella. , ,Teräsrakenneosat jauhemaalataan yksitellen ja kootaan. Tämä johtaa pitkäikäiseen, korroosionkestävään viimeistelyyn., ,Pohjalevy, joka on valmistettu 7 gaugen teräksestä, pystysuora ja ohjausvarsi ovat 11 gaugen terästä ja kela on 16 gauge terästä, ,Lisäsarjan 80000 jousivedettävät letkukelamallit sisältävät ruostumaton teräs, kaksoishydrauliikka, polttoaineen syöttö, painepesu ja kaasu/kaapelihitsaus, ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetkun materiaaliTullimääräSuorittaa loppuunLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaHinta
REELCRAFT 81100 OLP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 100 jalkaa | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 75 jalkaa | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Letkun kelaPVCTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Letkukela Teollinen 1 Psi 250f | AD210VYA 8NA4 83050 OMP1Letkun kelaSAE 100 R1 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Letkun kelaSAE 100 R2 TTeollinen----Tärinänkestävä, itselukittuva€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 100 jalkaa pituus 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Letkun kela-Raskas kaksoisjalusta, teollisuusPuuteroitu-Teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva€1,381.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 82100 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 100 jalkaa
€1,111.85 / yksikkö