REELCRAFT 81000 OMS-S Letkukela, Premium Duty, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa, koko, ruostumaton teräs | CJ6RYJ

REELCRAFT 81000 OMS-S letkukela, Premium Duty, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa koko, ruostumaton teräs

Tuote: CJ6RYJ Malli: 81000 OMS-S
€3,934.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat sopivat ihanteellisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, esihuuhteluun, pesuun, kemikaalien siirtoon ja teollisuusliuottimien käsittelyyn. Soveltuu myös rannikko-, offshore- ja laivoille merisovelluksissa, joissa suolaveden ankara ympäristö vaatii ruostumattomasta teräksestä valmistettujen letkukelojen käyttöä. Kääntyvä sisältää Viton O-renkaat. Huomautus: Vakiosalvan osat on valmistettu alumiinista. Sarjojen 80000 ja D80000 ruostumattomissa keloissa on alumiininen nestereitti. Ruostumattomat salpaosat ja nestereitti ovat saatavilla vakiovarusteena sijoittamalla -S osanumeron loppuun. Esimerkki: OLS-S, , ,Vahvistettu teräs – Teräsohjainvarsi ja kaksoisjalusta on stanssattu rivoilla ja kulmilla ja robottihitsattu maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän mahdollisen painon varmistamiseksi. Yhdistetty valunesteen reitti ja räikkä vähentävät kuluvia osia ja helpottavat kokoamista., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntölaite yhdistää korkeimman luokan tiivisterakenteen ja materiaalit laakerialueineen varmistaakseen maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 80000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT 7850 CLP Letkukela, Premium Duty, 1/2 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CJ6RYG 7850 CHP€714.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 7850 CLP Letkukela, Premium Duty, Kaappityyppi, 1/2 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CJ6RYH 7850 CHP€785.02
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 82100 OMP Letkukela, Premium Duty, 1/2 tuumaa x 100 jalkaa Koko | CJ6RYK 82100 OMP€1,564.88
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 83050 OLP-HTH Letkukela, Premium Duty, 3/4 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CJ6RYL 83050 OLP-HTH€1,325.67
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 83050 OLP-HTH Letkukela, Premium Duty, 3/4 tuumaa x 50 jalkaa, koko, kumi | CJ6RYM 83050 OLP-HTH€1,455.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 81000 OMS-S letkukela, Premium Duty, 3/8 tuumaa x 100 jalkaa koko, ruostumaton teräs
€3,934.25 / yksikkö