REELCRAFT 7850 OLP121 Letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa | AY9WVL

REELCRAFT 7850 OLP121 letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: AY9WVL Malli: 7850 OLP121
€739.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino47 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft-sarjan 7000 jousivedettävä letkukela on erittäin kestävä ja ihanteellinen vaativimpiin sovelluksiin. Jalusta ja ohjausvarsi on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja niissä on rakenteellisia muotoja ja kulmia, jotta saadaan suurin lujuus., , ,Yksittäin jauhemaalatut teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta, ,Tuloletku on asennettu pohja, joka eliminoi kääntyvän jännityksen riskin, ,Matalapaineinen 1/2 tuumaa x 50 jalkaa PVC-letku mukana; letku on tarkoitettu vain ilma- tai vesihuoltoon, ,Ohjainvarsi säädettävissä seitsemään asentoon, ,Pohjalevy, pystysuora ja ohjausvarsi on valmistettu 11 gaugen teräksestä; kela on 16 gaugen terästä, ,Lisäsarjan 7000 jousivedettävät letkukelamallit sisältävät ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, kontrolloidun palautuksen, koteloituja, kaksoishydraulisia, polttoaineen syöttöä, painepesua ja kaasu-/kaapelihitsausta, ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP121 letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€739.01 / yksikkö