REELCRAFT 7800 OLB21 hengitysilmaletkun kela, 1/2 tuuman koko, 50 jalkaa pituus | BT8BRV

REELCRAFT 7800 OLB21 hengitysilmaletkun kela, 1/2 tuuman koko, 50 jalkaa pitkä

Tuote: BT8BRV Malli: 7800 OLB21
€1,213.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino43 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

Reelcraft 7800 OLB21 breathing air hose reel offers respiratory protection for worker safety in laboratories and industrial settings. This Reelcraft air hose reel supports efficient workplace protocols for environments requiring clean breathing air.

Ominaisuudet:

  • This Reelcraft air hose reel has a maximum pressure of 500 psi for reliable performance in pneumatic applications.
  • It offers baked-on powder coat finish to resist cousin on exposed surfaces.
  • This air hose reel can withstand temperatures up to 210 degrees.
  • It features a stainless steel full-flow shaft and swivel for structural rigidity and smooth flow of air.

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Is this Reelcraft air hose reel safe for breathing purposes?

A. The fluid path of this air hose reel is sterilised before assembly for a clean and uncontaminated environment for air and fluid transfer, meeting high standards of hygiene and safety in industrial applications.

Q. How do I clean and maintain Reelcraft 7800 OLB21 breathing air hose reel?

A.

  • Inspect the hose reel regularly for signs of wear, damage or leaks.
  • Clean the reel and hose with a mild detergent and water solution.
  • Lubricate the swivel and moving parts annually with a silicone-based lubricant.
  • Store the reel in a dry, cool environment to prevent corrosion and deterioration.
  • Replace any damaged or worn components promptly to ensure optimal performance.

K. Mikä tekijä minun tulee ottaa huomioon hengitysilmaletkun kelaa valittaessa?

A.

  • Consider application needs for safety and functionality.
  • Tarkista paineen ja lämpötilan yhteensopivuus.
  • Select a suitable hose length and diameter for flexibility.
  • Valitse kela, jossa on laadukas kääntömekanismi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7800 OLB21 hengitysilmaletkun kela, 1/2 tuuman koko, 50 jalkaa pitkä
€1,213.95 / yksikkö