Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 600168 1 letkurullan ohjain 1/2–3/4 Id letkulle | AD8ETG 4JNC2

REELCRAFT 600168 1 letkun rullan ohjain 1/2–3/4 id-letkulle

Varastossa
Tuote: AD8ETG Malli: 600168 1Ristiviite: 4JNC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun telaopas
PohjamateriaaliaAlumiini
Syvyys3 / 4 "
Letkulle OD Max. (Sisään.)1.375
Letkulle OD Min. (Sisään.)0.9
Pituus5.125 "
RullamateriaaliDelrin
TyyppiNeliö
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen letkutunnus (tuumaa) (1/2 - 3/4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaSyvyysPituusRullamateriaaliTyyppiLeveysHinta
REELCRAFT HR1145 1 Letkunrullaohjain 3/8 - 1/2 Id letkuun | AD8ETF 4JNC1 HR1145 1Alumiini1-1 / 8 "3.75 "NylonSuorakulmainen2.75 "€78.46
REELCRAFT S270109 1 Letkunrullaohjain 1/2 - 3/4 Id letkuun | AD8ETH 4JNC3 S270109 1Teräs1-1 / 4 "12 "UHMUSuorakulmainen8"€227.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 600168 1 letkun rullan ohjain 1/2–3/4 id-letkulle
€144.89 / yksikkö