REELCRAFT 5600 OLS -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT4ZDQ

REELCRAFT 5600 OLS letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT4ZDQ Malli: 5600 OLS
€1,246.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino22 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,This model is temporarily on production hold due to material availability. Reference part number ,7800 OLS, as an alternate part number. **Please verify that the alternate part number meets the form, fit, and function of your application.**, ,Reelcraft’s stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial solvent handling. Also suitable for coastal, offshore, and on-board ships in marine applications where the harsh environment of salt water spray requires the use of stainless hose reels. Swivel includes Viton O-rings. Note: Standard latch parts are made from aluminum. Stainless latch parts and fluid path are available as a standard option by placing a -S at the end of the part number. Example: OLS-S, , ,Reinforced steel – The stainless steel guide arm and base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life. The hose is plumbed into the base to eliminate the risk of undue stress on the swivel., ,Long-life drive spring – Declutching arbor virtually eliminates the possibility of spring damage due to reverse winding. Only the highest quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Quality finish and corrosions resistant – Stainless steel components offer maximum protection from premature corrosion., ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€949.69
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€513.67
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€635.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5600 OLS letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€1,246.83 / yksikkö