REELCRAFT 5600 OLB Letkukela, Sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 Psi, Letkun pituus 35 jalkaa | BT4ZDU

REELCRAFT 5600 OLB letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT4ZDU Malli: 5600 OLB
€812.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino21 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€949.69
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€513.67
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€635.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5600 OLB letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€812.81 / yksikkö