REELCRAFT 5450 ELP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT6KNK Malli: 5450 ELP
€690.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/4 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.475 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino34 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Series 5000 suljetut kelat ovat kestäviä ja kompakteja monenlaisiin sovelluksiin, joissa on kriittisiä tilavaatimuksia. Täysvirtausakseli ja kääntyvä akseli takaavat maksimaalisen tuotteen toimituksen., , ,Lisäsuojaus – Keloissa on teräskotelo, joka tarjoaa lisäsuojan letkulle mahdollisesti haitallisilta vierailta roskilta. Kelan rakenteen ansiosta suojus voidaan irrottaa kelan molemmilta puolilta, jotta suurin osa huollettavista osista pääsee käsiksi., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauskääntökoneistossa yhdistyvät korkein tiivisterakenne ja materiaalit laakereihin alueet maksimaalisen käyttöiän takaamiseksi. Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus., ,Hiljainen nopeussalpa – Salvan nokka on suunniteltu luotettavaan hiljaiseen toimintaan., ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineMaks. LämpötilaHinta
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1-letkukela, 1/2 tuumaa, 25 jalkaa | AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi150-astetta F€496.85
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 Letkukela General Industrial 250 Psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Synteettinen kumiPysyvästi voideltuYleinen, teollisuus--Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi210-astetta F€730.23
REELCRAFT 5435 OHP1 Letkukela Industrial 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva5,000 psi210-astetta F€520.11
REELCRAFT A5835 OMP1 Letkukela Industrial 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva2,000 psi210-astetta F€991.58
REELCRAFT 5400 OLP1 Letkukela 1/4 tuumaa 500 psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi150-astetta F€530.91
REELCRAFT 5625 OHP1 Letkukela Industrial 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TPysyvästi voideltuTeollinen--Cam-salpa rullanohjaimella4,000 psi210-astetta F€582.04
REELCRAFT 5450 ELP1 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCPysyvästi voideltu---Cam-salpa rullanohjaimella300 psi150-astetta F€665.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 5450 ELP-letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€690.90 / yksikkö