Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT 1 163 3 8 1 Heavy Duty -johtokela 18 tuumaa jalkaa | AC3XVB 2XJA9

REELCRAFT 1 163 3 8 1 Heavy Duty -johtokela 18 tuumaa jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3XVB Malli: 1 163 3 8 1Ristiviite: 2XJA9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivalaisin
VäriKeltainen
Johdon pituus1.5ft.
JohtotyyppiSJTOW
Mittari / kapellimestari16/3
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti13
NEC-johdonimitysSJTOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Virtalähde125 VAC
TyyppiTeollinen
Jännite125
Watts34.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 1 163 3 8 1 Heavy Duty -johtokela 18 tuumaa jalkaa
€134.46 / yksikkö