REED INSTRUMENTS SW-U801-WIN Win Data Acquisition Software, Plastic | AH6WGJ 36JH32

REED INSTRUMENTS SW-U801-WIN Win tiedonkeruuohjelmisto, muovi

Tuote: AH6WGJ Malli: SW-U801-WINRistiviite: 36JH32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedonhankintaohjelmisto
rakentaminenMuovi
ToimintoTuotteemme
Koko4.750 "x 5.563" x 0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu seuraamaan reaaliaikaisesti tallennettuja tietoja ja keräämään niitä näytölle
    • Toimii REED SD -sarjan (947-9901), GU-3001 ja TQ-8800 momenttimittareiden kanssa
    • Yhteensopiva Microsoft Windows 98, 7, Vistan ja XP: n kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS SW-U801-WIN Win tiedonkeruuohjelmisto, muovi