Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R9100 Ultrasonic Leak Detector, 40kHz signaali | CD4DCT

REED INSTRUMENTS R9100 Ultraäänivuotoilmaisin, 40 kHz signaali

Varastossa
Tuote: CD4DCT Malli: R9100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänivuototunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R9100 ultraäänivuotoilmaisin on ihanteellinen paineen, tyhjiön, veden, kaasun tai ilman aiheuttamien vuotojen paikantamiseen jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, moottorin tiivisteissä, tuulilaseissa, ikkunoissa ja ovissa. Tämän ultraäänivesivuodonilmaisimen mukana tulee lähetin, joka tuottaa 40 kHz:n signaalin, joka tuottaa helposti tunnistettavia ääniä vuodon havaitessa yksittäisen komponentin kunnon arvioimiseksi. Siinä on kuulokeliitäntä kuulokkeiden (mukana) liittämistä varten, joten se on helppo havaita meluisissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R9100 ultraäänivuodonilmaisinsarja sisältää ultraäänivuodonilmaisimen, lähettimen, kuulokkeet, kantolaukun ja paristot.
  • It is powered using two 9V batteries and has a user-adjustable sensitivity wheel to adjust the sensitivity of the detector if the detected ultrasonic sound is too intense.
  • Ultraäänivesivuotoilmaisin on varustettu näkyvillä (LED) ja äänihälyttimillä (tikkuva) vuotojen havaitsemiseksi helposti.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on huomioitava käytettäessä tätä REED Instruments R9100 -ultraäänivuodonilmaisinta?

V. Ultraäänivuodon havaitsemisen tehokkuus riippuu tekijöistä, kuten paineesta osaston/testattavan laitteen sisällä, vastaavien muodosta ja koosta sekä lämpötilasta.

K. Mitkä ovat tämän REED Instruments R9100 ultraäänivuotoilmaisimen lämpötilaluokitukset?

V. Tämä REED Instruments R9100 -ultraäänivuodonilmaisin toimii lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 104 astetta C. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -0 - 40 astetta F (-4 - 122 astetta C).

K. Mitä turvallisuuskohtia on huomioitava käytettäessä tätä REED Instruments R9100 -ultraäänivuodonilmaisinta?

A.

  • Tätä ultraäänivesivuotoilmaisinta ei saa käyttää sähkömagneettisia aaltoja lähettävän sähkölaitteen lähellä.
  • Laitteen paristot tulee poistaa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
  • Tätä ultraäänivuodonilmaisinta ei saa käyttää minkään räjähtävän/palavan kaasun tai nesteen lähellä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R9100 Ultraäänivuotoilmaisin, 40 kHz signaali
€143.14 / yksikkö