RED-VÄLINEET R5100-10PK Jännitteenilmaisin taskulampulla, 1000 V AC, Pk10 | CD7ABH

REED INSTRUMENTS R5100-10PK jännitteenilmaisin taskulampulla, 1000V AC, Pk10

Tuote: CD7ABH Malli: R5100-10PK
€212.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
Mitat6.3 x 1 x 1 "
Taajuusalue50 - 60 Hz
Kosteusalue0 - 85%
Käyttölämpötila.32-104 astetta F.
Virtalähde2 x AAA -akut
Jännitealue50 - 1000 V AC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REED INSTRUMENTS R5100 Vaihtovirtajännitteen ilmaisin, kosketukseton, taskulampulla | CD4DFQ R5100€29.88
RED-INSTRUMENTIT R9090 Jännitteenilmaisin metallinilmaisimella, vaihtojännite | CD4DNU R9090€23.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R5100-10PK jännitteenilmaisin taskulampulla, 1000V AC, Pk10
€212.20 / yksikkö