REED INSTRUMENTS R2160 lämpökamera, 160x120, 9Hz | CE7YMH

REED INSTRUMENTS R2160 lämpökamera, 160x120, 9Hz

Tuote: CE7YMH Malli: R2160
€557.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökuva
tarkkuus+/- 3.6 astetta F.
AkunNoin 6 tuntia
Latausaika4 tuntia
Mitat9.3 "x 3" x 3.4 "
näyttö2.8 tuuman värillinen TFT
Näkökenttä56 x 42 astetta
Taajuus9Hz
Kosteusalue10 - 90%
Käyttölämpötila.32-122 astetta F.
Virtalähde3.7 V / 5000 mAh ladattava litiumioniakku
päätöslauselma160 x 120 pikseliä
Varastointilämpötila Alue-4 - 140 astetta F
Lämpötila-alue14-752 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siinä on kestävä IP65-luokiteltu kaksoisvalettu kotelo ja 160 x 120 9 Hz: n infrapuna-anturi, jonka lämpöherkkyys on 0.05 ° C.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R2160 lämpökamera, 160x120, 9Hz
€557.17 / yksikkö