Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED LION LD2A05P0 digitaaliset paneelimittarit, DC voltti/tasavirta/tasavirtaprosessi, Nema 4X, -99, 999 - 99, 999 Span | CT8VPQ 793J72

RED LION LD2A05P0 Digital Panel Meters, Dc Volt/Dc Current/Dc Process, Nema 4X, -99, 999 To 99, 999 Span

Varastossa
Tuote: CT8VPQ Model: LD2A05P0Ristiviite: 793J72
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
€1,441.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED LION CUB5TB00 digitaaliset paneelimittarit, esiasetettu ajastin, Nema 4X, 10 Kohm /7.8 Kohm Tulo | CT8VPM 793J59 CUB5TB00€299.45
RED LION PAXLT0U0 digitaaliset paneelimittarit, lämpötilamittari, Nema 4X, -10 - 65 Mv -tulo, -1, 999 - 99, 999 | CT8VPN 793J85 PAXLT0U0€570.98
RED LION CUB4V000 digitaaliset paneelimittarit, volttimittari, Nema 4X, -1, 999 - 1, 999 jänneväli, 3-1/2 numeroa, Cub4V000 | CT8VPP 793J54 CUB4V000€327.56
RED LION CUB4V010 digitaaliset paneelimittarit, volttimittari, Nema 4X, -1, 999 - 1, 999 jänneväli, 3-1/2 numeroa | CT8VPR 793J86 CUB4V010€361.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED LION LD2A05P0 Digital Panel Meters, Dc Volt/Dc Current/Dc Process, Nema 4X, -99, 999 To 99, 999 Span
€1,441.76 / yksikkö