PUNAINEN LIONI CUB5IB00 DC -virtamittari punaisella / vihreällä taustavalolla | AA4RPG 13C884

RED LION CUB5IB00 tasavirtamittari punaisella/vihreällä taustavalolla

Tuote: AA4RPG Malli: CUB5IB00Ristiviite: 13C884

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus0.1%
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys1.71 "
näyttöTaustavalaistu punainen / vihreä nestekidenäyttö
Näytä numerot5
Näyttöalue99999
Syöttöalue0 - 200mADC
liitäntäRS485, RS232
AsennusLeikata
NEMA-luokitusNEMA 4X / IP65
Virta vaaditaan9 - 28 VDC
Releet1
TyyliKaulus
Todellinen RMSEi
TyyppiDC-virta
KäytäCUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED LION CUB5IB00 tasavirtamittari punaisella/vihreällä taustavalolla