RED HEAD WS-3484 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10PK | CG8YRU ​​3A466

RED HEAD WS-3484 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRU Malli: WS-3484Ristiviite: 3A466

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus8 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin3-1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus4 1 / 2 "
Min. Upotus3 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
thread Pituus5 3 / 4
Kierteen koko3 / 4-10
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)17,880
Lopullinen leikkaus (Lb.)23,740 paunaa.
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)23,740
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)17,880
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-3484 kiila-ankkuri, 3/4-10 kierrekoko, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, 10 PK
€154.23 /pakkaus