Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WS-1244 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, 25PK | CG8YRF 15X102

RED HEAD WS-1244 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8YRF Malli: WS-1244Ristiviite: 15X102

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus4 1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Upotus betoniin2-1 / 4 "
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1 3 / 4 "
Min. Upotus2 1 / 4 "
Seisminen HyväksyttyEi
KierreTäysin kierretty
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,760
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,100
Kiila -ankkurityyppiLaajennuskiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WS-1244 kiila-ankkuri, 1/2-13 kierrekoko, teräs, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 PK
€89.51 /pakkaus