Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD TW-1400 mekaaninen ankkuri, hiiliteräs 1/4 X 2-1/8 tuuman koko, 100 pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 mekaaninen ankkuri, hiiliteräs 1/4 x 2-1/8 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7GFM Malli: TW-1400Ristiviite: 15X752

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.125 "
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus9 / 32 "
Min. Upotus1.125 "
Kierteen koko1 / 4-20
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD TW-1400 mekaaninen ankkuri, hiiliteräs 1/4 x 2-1/8 tuuman koko, 100 pk
€162.75 /pakkaus