Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SRM-14 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 100PK | CG8YRA 2G476

RED HEAD SRM-14 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8YRA Malli: SRM-14Ristiviite: 2G476

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1"
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Pultti Dia.1 / 4 vuonna
Poranterän koko3 / 8 vuonna
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka303
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Reiän syvyys1 vuonna
Kierteen syvyys3 / 8 "
Kierteen koko1 / 4 "-20
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1,080
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2,360

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
AlkuperämaaVietnam

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SRM-14 Drop-In-ankkuri, luokka 303, ruostumaton teräs, halkaisija 3/8 tuumaa, 100PK
€471.66 /pakkaus