Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RM-58 Drop-In ankkuri, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 pudotettava ankkuri, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GMZ Malli: RM-58Ristiviite: 3A495

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1"
Ankkurin pituus2-1 / 2 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.5 / 8 "
Poranterän koko7 / 8 "
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus2.5 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys2-1 / 2 "
Kierteen syvyys1"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)7440
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)8640

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RM-58 pudotettava ankkuri, 25 kpl
€137.01 /pakkaus