RED HEAD RM-34 Anchor Drop, 25Pk | AC8GNA 3A496

RED HEAD RM-34 ankkuripudotus, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC8GNA Malli: RM-34Ristiviite: 3A496

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1.25 "
Ankkurin pituus3-3 / 16 "
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.3 / 4 "
Poranterän koko1"
Drive-työkalut3A498
Pudotusankkurin tyyppiLaippa
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus3.187 "
MateriaaliSinkitty teräs
Min. Reiän syvyys3-3 / 16 "
Kierteen syvyys1.25 "
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiLaippa
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)10,480
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaVN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RM-34 ankkuripudotus, 25 kpl
€209.55 /pakkaus