Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD RL-12 Drop-In ankkuri, Teräs, 5/8 tuumaa, 50PK | CG8YQU 2G486

RED HEAD RL-12 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 5/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8YQU Malli: RL-12Ristiviite: 2G486

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus2"
AnkkurimateriaaliTeräs
Pultti Dia.1 / 2 vuonna
Poranterän koko5 / 8 vuonna
Drive-työkalut4CB94
Pudotusankkurin tyyppiEi laippa
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Reiän syvyys2 vuonna
Kierteen syvyys3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2 "-13
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)4,580
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5,480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD RL-12 Drop-In-ankkuri, teräs, halkaisija 5/8 tuumaa, 50PK
€96.09 /pakkaus