Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HBP12-8 Screen Tube, Nylon, 8 tuuman koko, 25Pk | AA7GEQ 15x688

RED HEAD HBP12-8 Screen Tube, Nylon, 8 tuuman koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AA7GEQ Malli: HBP12-8Ristiviite: 15X688

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön putki
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliNylon
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HBP12-8 Screen Tube, Nylon, 8 tuuman koko, 25 Pk
€260.44 /pakkaus