Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD E25-6 muovinen jatkoputki 6 jalkaa | AA7GEK 15X683

RED HEAD E25-6 muovinen jatkoputki 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7GEK Malli: E25-6Ristiviite: 15X683

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoputki
Pituus6"
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD E25-6 muovinen jatkoputki 6 jalkaa
€29.81 / yksikkö