Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8215G050-12 / DC-polttoainekaasun magneettiventtiili 1tuumaa 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39

RED HAT 8215G050-12/DC Polttoainekaasun solenoidiventtiili 1 tuuman 21 cv 25 psi

Varastossa
Tuote: AH8KJE Malli: 8215G050-12/DCRistiviite: 38VC39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€562.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainekaasun magneettiventtiili
Ympäristön lämpötila Alue32 astetta 77 astetta F
Rungon materiaaliAlumiini
Keskilinjan putken keskikoko5.5 "
Tilavuuskerroin21
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "putki 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluIndoor, Outdoor
Hz60
Maks. Nesteen lämpötila.104-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1.625 "
Kokonaiskorkeus6 45 / 64 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5 13 / 32 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiPolttoaine Kaasu
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite12 VDC
Watts35.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3134
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiilin tuoteryhmä: Polttoainekaasun magneettiventtiili
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 25 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 25 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero: 25 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzYmpäristön lämpötila AlueRungon materiaaliMaks. Nesteen lämpötila.Pienin Käyttöpaine-eroAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
PUNAINEN HAT 8210H106B Polttoainekaasun solenoidi Nc 1 / 2in. 3.6 Cv messinki | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 - 125 astetta FMessinki125-astetta F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€238.07
PUNAINEN HAT 8262H078 Polttoainekaasun solenoidi Nc 1 / 4in. 1 Cv messinki | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 astetta 131 astetta FMessinki125-astetta F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€134.87
PUNAINEN HAT 8214G251-12 / DC-polttoainekaasun magneettiventtiili 1 tuumaa 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 - 77 astetta FAlumiini125-astetta F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€604.52
PUNAINEN HAT 8214G261-12 / DC-polttoaineen kaasuventtiili 1-1 / 4 tuumaa 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 - 77 astetta FAlumiini125-astetta F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€588.28
PUNAINEN HAT 8214G271-12 / DC-polttoaineen kaasuventtiili 1-1 / 2 tuumaa 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 - 77 astetta FAlumiini125-astetta F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€698.79
PUNAINEN HAT 8214G281-24 / DC-polttoainekaasun magneettiventtiili 2 tuumaa 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 - 77 astetta FAlumiini125-astetta F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,017.31
PUNAINEN HAT 8215G050-24 / DC-polttoainekaasun magneettiventtiili 1 tuumaa 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 astetta 77 astetta FAlumiini104-astetta F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€552.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8215G050-12/DC Polttoainekaasun solenoidiventtiili 1 tuuman 21 cv 25 psi
€562.26 / yksikkö