RED DEVIL 140000 Paint Shaker, kaksivartinen, raskas suojalla, 110V, 60Hz, 15 min Ajastin Manuaalinen | AE8PLT 6EXK0

RED DEVIL 1400-00 maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, 110 V, 60 Hz, 15 min ajastinkäsikirja

Varastossa
Tuote: AE8PLT Malli: 140000Ristiviite: 6EXK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,405.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin Shaker
MahtuuPintit, kvartsit ja gallonat
korinvärisetMusta
Koko1 gal.
Syvyys29-5 / 8 "
Korkeus31-1 / 2 "
Aseiden lukumääräTwin-Arm
TyyliTwin Arm Electric
Ajastin15 min manuaali
Jännite110
Jännite @ 60 Hz110V
Leveys41-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8479899895
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
RED DEVIL 1400-00 maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, 110 V, 60 Hz, 15 min ajastinkäsikirja
€7,405.28 / yksikkö