Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 46045 Putkihana 1 / 4-18npt päällystämätön | AE6ZLK 5WA69

RECOIL 46045 Putkihana 1/4-18npt Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AE6ZLK Malli: 46045Ristiviite: 5WA69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.14.29mm
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
RECOIL 46065 Putkihana 3 / 8-18npt päällystämätön | AE6ZLM 5WA71 460652.5 "1817.78mm3 / 8 "1 1 / 16 "€132.92
RECOIL 46085 Putkihana 1 / 2-14npt päällystämätön | AE6ZLP 5WA73 460853.156 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€179.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 46045 Putkihana 1/4-18npt Päällystämätön
€73.15 / yksikkö