Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIROFLEX USA GU-2509 / S Leikatut hansikkaat Silver S | AA8EHW 18C913

NIROFLEX USA GU-2509/S viiltoa kestävät käsineet, hopea S

Varastossa
Tuote: AA8EHW Malli: GU-2509/SRistiviite: 18C913

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
TaustamateriaaliRuostumaton teräsverkko
PäällystysmateriaaliRuostumaton teräsverkko
VäriHopea
Läimäys6 "ranneke, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiinnitin
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliRuostumaton teräsverkko
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
PalmumateriaaliRuostumaton teräsverkko
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöFood Processing

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NIROFLEX USA GU-2509/XXS Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea Xxs | AA8EHU 18C911 GU-2509 / XXS2XS€362.75
NIROFLEX USA GU-2509/XS Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea Xs | AA8EHV 18C912 GU-2509 / XSXS€362.75
NIROFLEX USA GU-2509/M Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea M | AA8EHX 18C914 GU-2509 / MM€362.75
NIROFLEX USA GU-2509/L Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea L | AA8EHY 18C915 GU-2509 / LL€362.75
NIROFLEX USA GU-2509/XL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea Xl | AA8EHZ 18C916 GU-2509 / XLXL€362.75
NIROFLEX USA GU-2509/XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea 2xl | AA8EJA 18C917 GU-2509 / XXL2XL€362.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIROFLEX USA GU-2509/S viiltoa kestävät käsineet, hopea S
€362.75 / yksikkö