RAZOR-BACK 76125GR Ensilage-haarukka D-kahva 30 tuuman pituinen kahva | AH9BVK 39GA07

RAZOR-BACK 76125GR Ensilage Fork D-Grip Kahva, 30 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9BVK Malli: 76125GRRistiviite: 39GA07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsilage-haarukka
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiD-kahva
PäämateriaaliTeräs
Piikkien pituus16 "
Piikkien lukumäärä10
Kokonaispituus46.75 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)36.83

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien leveys: 1/4 "
    • Piikkikuvio: Soikea
    • Holkin pituus: 10 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 76125GR Ensilage Fork D-Grip Kahva, 30 tuuman pituus
€245.23 / yksikkö