RAYMOND PRODUCTS 915L kokoontaitettava tuolipöydän säilytyskori 500 lb | AD6TEU 4ADD9

RAYMOND 915L Taitettava tuolipöytä Säilytyskärry 500 lb.

Tuote: AD6TEU Malli: 915LRistiviite: 4ADD9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€890.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuoli ja pöydän säilytyskori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
VetimetKiinteä Bar
Omistaa24 tuolia ja 8 pöytää
Kantavuus500 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus84 "
Kokonaispituus43.5 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAYMOND PRODUCTS 935L kokoontaitettava tuolipöydän säilytyskori 800 lb | AD6TEP 4ADD5 935L36 tuolia ja 8 pöytää800 lb84 "63 "€653.03
Tarjouspyyntö
RAYMOND PRODUCTS 915 Taitettava tuolipöydän säilytyskori 500 lb | AD6TET 4ADD8 91524 tuolia ja 8 pöytää500 lb74 "43.5 "€859.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 915L Taitettava tuolipöytä Säilytyskärry 500 lb.
€890.41 / yksikkö