RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija musta 3000 jalkaa | AF7RLY 22KY48

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija musta 3000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7RLY Malli: CPGI-RNF-100-3/64-BK-3KRistiviite: 22KY48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.23 "
Tunnus ennen kutistumista0.046 "
Pituus3000ft.
MateriaaliJoustava polyolefiini
Maks. Jännite600V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.203-astetta F
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.016 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima32-30 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusSeinämän paksuus kutistumisen jälkeenVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija valkoinen 4 jalkaa Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKValkoinen0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32-30 AWG25€19.43
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija kirkas 3000 jalkaa | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KPoista valinta0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32-30 AWG1€335.16
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK kutisteputki 0.063 tuuman sisähalkaisija Sininen 4 jalkaa Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKsininen0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30-28 AWG25€19.85
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25 kutisteputki 0.093 tuuman sisähalkaisija punainen 25 jalkaa | AF7RNJ 22KY82 CPGI-RNF-100-3 / 32-RD-25punainen0.046 "0.093 "25ft.0.02 "28-26 AWG1€2.84
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK kutisteputki 0.375 tuuman sisähalkaisija vihreä 4 jalkaa Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKVihreä0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STK Kutisteputki 0.375 tuuman sisähalkaisija valkoinen 4 jalkaa kpl 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKValkoinen0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK kutisteputki 0.375 tuumaa sisähalkaisija Keltainen 4 jalkaa Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKKeltainen0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12-8 AWG25€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K kutisteputki 0.046 tuuman sisähalkaisija musta 3000 jalkaa
€302.40 / yksikkö