RAVAS ICP3-000W-CL kuljetuslevy, 25 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 20000 XNUMX lbs Max. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CJ8QJH Malli: ICP3-000W-CLRistiviite: iCP intelligent Carriage Plate

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,123.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 270
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAVAS ICP3-0000-CL kuljetuslevy, 25 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 20000 8 lbs Max. Kapasiteetti | CJXNUMXQJF iCP älykäs vaunulevy ICP3-0000-CL€12,997.09
RAVAS ICP3-N000-CL kuljetuslevy, 25 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 12000 8 lbs Max. Kapasiteetti | CJXNUMXQJG iCP älykäs vaunulevy ICP3-N000-CL€14,257.09
RAVAS ICP3-N00W-CL kuljetuslevy, 25 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 12000 8 lbs Max. Kapasiteetti | CJXNUMXQJJ iCP älykäs vaunulevy ICP3-N00W-CL€15,385.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAVAS ICP3-000W-CL kuljetuslevy, 25 tuuman korkeus, 48 ​​tuuman etulevyn leveys, 20000 XNUMX lbs Max. Kapasiteetti
€14,123.45 / yksikkö