Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U49876.024.0125 Wood Screw Flat #14 1-1/4 Inch Brass, 100PK | AG2GAM 31JG16

GRAINGER U49876.024.0125 Puuruuvi litteä #14 1-1/4 tuumaa messinkiä, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GAM Malli: U49876.024.0125Ristiviite: 31JG16

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€58.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452 - 0.507 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliMessinki
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U49876.024.0125 Puuruuvi litteä #14 1-1/4 tuumaa messinkiä, 100PK
€58.59 /pakkaus