Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04120.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13 Grade 8 Steel Plain, 50PK | AH8UHU 38ZT37

GRAINGER N04120.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13, Grade 8 teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8UHU Malli: N04120.050.0001Ristiviite: 38ZT37

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€49.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Korkeus7 / 16 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8433
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04120.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13, Grade 8 teräs, 50PK
€49.22 /pakkaus