Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO o12-1594 Korkean / matalan paineen säätö 120 / 240v | AA4QLM 12Z407

RANCO o12-1594 Korkean/matalapaineen ohjaus 120/240v

Varastossa
Tuote: AA4QLM Malli: o12-1594Ristiviite: 12Z407

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispaineen hallinta
AsennusKiinnike tai uppoasennus pystysuoraan tai vaakasuoraan
PaineliitäntäVärikoodatut 1/4 tuuman laippamutterit
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapaine-ero (PSIG) (70 kiinteä)
    • Korkeapainealue (PSIG) (150-450)
    • Rajoitettu nupin säätö (aukko)
    • Matalapaine-ero (PSIG) (10 kiinteää)
    • Matalapainealue (PSIG) (10-100)
    • Pääkatkaisuaika (sek.) (1-110)
    • Pääkytkentäaika (sek.) (1-110)
    • Palauta korkea (manuaalinen)
    • Palauta alhainen (manuaalinen)
    • Ominaisuudet: Eksklusiivinen vaihdettava nollaus manuaaliseen tai automaattiseen korkeapain nollaus, Nema 1 -kotelo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO o12-1594 Korkean/matalapaineen ohjaus 120/240v
€243.92 / yksikkö