Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO A22-2451 -ohjaussykli | AD7EXT 4E055

RANCO A22-2451 ohjausjakso

Varastossa
Tuote: AD7EXT Malli: A22-2451Ristiviite: 4E055

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointilaitteen pyöräilyn hallinta
Kapillaaripituus27 sisään.
KapillaarityyppiKupari Suora
Jatkuva tasauspyörästö (F)5
rakentaminenSarja sisältää osia moniin sovelluksiin. Kaikkia osia ei käytetä yhdessä sovelluksessa
Ohjausalue45 - 81 F
Täyden kuorman ampeerit20/20/16
Lukittu roottorin vahvistin80/80/60
Pilot Duty Kontaktit (VA)500
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiYleinen sarja
Jännite120/240/277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKytkimen tyyppiJänniteHinta
RANCO A30-X450 -ohjaussykli | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 - 86 FSPST24 / 120 / 240 / 277€51.80
RANCO A30-X452 -ohjaussykli | AD7EXR 4E054 A30-X45253 - 85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277€51.31
RANCO A22-2453 -ohjaussykli | AD7EXU 4E056 A22-245359 - 90 FSPDT120/240/277€143.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO A22-2451 ohjausjakso
€95.54 / yksikkö