Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO A12-700 Ohjaussulatus | AD3BEJ 3XL05

RANCO A12-700 Control Defrost

Varastossa
Tuote: AD3BEJ Malli: A12-700Ristiviite: 3XL05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
Kapillaaripituus84 sisään.
KapillaarityyppiKapillaari
Kylmä pois11.5-astetta F
Ohjausalue18 - 27 F
Täyden kuorman ampeerit16/16
Lukittu roottorin vahvistin80
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiJatkuva hallinnan hallinta
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9032896075
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Normaalisti pois päältä (F) (18)
    • Lämmin Pois (26)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueTäyden kuorman ampeeriteräTyyppiJänniteHinta
RANCO A12-701 sulatuksen hallinta | AD3BEK 3XL06 A12-70135 - 41 F16/16JäähdytysohjausJatkuva hallinnan hallinta120/240€124.02
RANCO A30-2210 Ohjauslämpötila | AD3BEN 3XL09 A30-221032 - 61 F20JäähdytysohjausJatkuva tasauspyörästö120/240€96.61
RANCO A30-262 Ohjausjäähdytys | AD7EXN 4E050 A30-2623 - 43 F20/20/16Jäähdytys / pakastimen ohjausJatkuva tasauspyörästö24 / 120 / 240 / 277€134.35
RANCO A30-261 Ohjausjäähdytys | AD7EXP 4E051 A30-26132 - 42 F20/20/16JäähdytysohjausJatkuva tasauspyörästö24 / 120 / 240 / 277€93.50
RANCO MT-512E LOG Jäähdytysohjaus, 1 sulkeutuu nousussa/1 avautuu nousussa, 115 - 230 V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E LOK--Jäähdytysohjaus--€233.24
RANCO TC-900E 2HP jäähdytyksen ohjaus, 1 sulkeutuu nousussa/1 avautuu nousussa, 115 - 230 V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2hv--Jäähdytysohjaus--€253.19
RANCO MT-512E 2HP jäähdytyksen ohjaus, 1 sulkeutuu nousussa/1 avautuu nousussa, 115 - 230 V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2hv--Jäähdytysohjaus--€179.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO A12-700 Control Defrost
€125.21 / yksikkö